Kevyt ja monikäyttöinen
Kapeat päät ahtaisiin tiloihin
Tavallista leveämpi leukojen aukeama
- 6 tuuman avain – 34 mm (1 11/32 tuumaa)
- 8 tuuman avain – 39 mm (1 17/32 tuumaa)
Valmistettu laadukkaasta kromi-vanadiumteräksestä
Avopää 15° kulmassa
Putkitöihin, lämmitysjärjestelmille, ilmastointilaitteille, jäähdytysjärjestelmille, huoltotöihin jne.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!