Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Jakoavain

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Jakoavain

  • Leuan asento: 22.5 astetta

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 7

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro AV / leukojen väli enint. Kokonaispituus (L1) Leukojen paksuus Paksuus Määrä PY
Hinta/PY
071522210
34 mm 259 mm 16 mm 16 mm
1 kpl
071522218
53 mm 462 mm 30 mm 30 mm
1 kpl
071522212
39 mm 311 mm 19 mm 19 mm
1 kpl
071522215
43 mm 386 mm 25 mm 25 mm
1 kpl
071522206
24 mm 161 mm 10,8 mm 10,8 mm
1 kpl
071522208
30 mm 207 mm 14 mm 14 mm
1 kpl
071522204
13 mm 115 mm 9,5 mm 9,5 mm
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
  • Standardi: DIN 3117/ISO 6787

  • Pinnoite: Kiillotettu pää

  • Geometria: 22,5º:n avopää, myötäpäivään kierrettävä malli ja millimetriasteikko, josta leveyden voi säätää nopeasti ja luotettavasti