Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Jarrunestetesteri
Testaa helposti, nopeasti ja tarkasti kaikkien polyglykolipohjaisten jarrunesteiden (DOT3/DOT4 ja DOT5.1) vesipitoisuus
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kätevä testikynä klipsillä
Kulkee kätevästi rintataskussa
Nopea testaus yhdellä painikkeella
Helppokäyttöinen
Kompakti ja kevyt rakenne
Noin 55 g, sis. paristot
Nopea ja tarkka mittaus
Tukee huoltotoimintoja, testitulos voidaan näyttää suoraan asiakkaille
Itsetestaus
Testaa pariston kunnon ja käyttövalmiuden
Kotelo on valmistettu lasikuidulla vahvistetusta polyamidista
Hapon- ja emäksenkestävä, iskunkestävä ja rikkoutumaton. Pitkä käyttöikä.
Automaattinen virrankatkaisu
Pariston säästötila kytkeytyy noin minuutin kuluttua
LED-valo
Valaisee upotetut mittauskärjet ja helpottaa jarrunestesäiliössä olevien likahiukkasten havaitsemista
Paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.
Valmistettu ja sertifioitu IEC/EN 61010-1 -standardin mukaisesti
Ajoneuvon jokaisen tarkastus- tai huoltokäynnin yhteydessä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!