Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Jatkokappale erikoispitkä 1/4, 3/8 ja 1/2 tuumaa Ko-ken
Korkealaatuinen erikoisteräs takaa pitkän käyttöiän ja kestävyyden kaikille vääntötyökaluille ja iskuvääntimille. Sopii käytettäväksi sähkö- ja paineilmakäyttöisissä laitteissa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Jatkokappale on erikoispitkä vääntötyökalujen ja iskunvääntimien lisävaruste, joka sopii kaikille sähkö- tai paineilmakäyttöisille laitteille. Sen valmistuksessa käytetty erikoisteräs takaa tuotteen erinomaisen murto- ja kulutuskestävyyden, mikä varmistaa sen pitkän käyttöiän. Jatkokappaleen avulla työskentely on helpompaa ja turvallisempaa, ja sen avulla saavutat parhaan mahdollisen vääntömomentin hankalissakin paikoissa.
- Kaikille sähkö- tai paineilmakäyttöisille vääntötyökaluille ja iskuvääntimille
- Erikoisteräs takaa korkean murto- ja kulutuskestävyyden
- Pitkä käyttöikä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!