Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Jousipuristinsarja, sisäpuolinen
Koostuu kuudesta karkaistusta teräsosasta, tarjoaa luotettavaa suorituskykyä vaativiin käyttökohteisiin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Sopii erinomaisesti taka-akselin kierrejousien asentamiseen ja poistamiseen ahtaissa paikossa
- Turvahaarukat estävät jousta liukumasta ulos
- Soveltuu käyttöön ajoneuvoissa, joissa on hyvin pieni reikä takajousen kiinnityksessä, esim.VW Touran, Citroën C3, Skoda Octavia ja Peugeot 107
- Säästää aikaa ja kustannuksia, koska tukivartta ei tarvitse irrottaa ja kiinnittää.
- Jousilevyjen kaltevuus mukautuu optimaalisesti jousen muotoon ja varmistaa turvallisen pidon. Kaksi turvahaarukkaa pitää myös jousilevyt tukevasti laitteen pidikkeessä asennuksen aikana.
Toimitussisältö:
1 x jousipuristimen peruslaite, 1600 kg
1 x jousilevysarja Ø 90-120 mm, 2 kpl
1 x jousilevysarja Ø 120-140 mm, 2 kpl
2 x jousilevylukko
1 x jousilevyn lukitustappi
1 x seinäteline
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!