Voit olla yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth edustajaan tai klikkaa ”Rekisteröidy tästä”
Myynti vain yritysasiakkaille
QR-koodi ei ole enää voimassa. Klikkaa ao. painiketta saadaksesi uuden koodin.
Lajittelu
Tuotteita: 129
Kateruuvi piikkikärjellä, sinkitty ja pulverimaalattu ilmastorasitusluokkaan C3, kohtalainen. Katto- ja seinäohutlevyjen kiinnittäminen puurunkoon. 8mm kuusiokanta ja RR -värien mukainen pulverimaalaus.
Kateruuvi piikkikärjellä, sinkitty ja pulverimaalattu ilmastorasitusluokkaan C3, kohtalainen. Katto- ja seinäohutlevyjen kiinnittäminen puurunkoon. 8mm kuusiokanta.
Ruostumaton teräs A2 lisäsinkityksellä ja kitkaa pienentävällä pinnoitteella. Teräksen, alumiiniprofiilien ja sandwich-elementtien kiinnittämiseen teräs- ja alumiinirakenteisiin, ≥ 1,25 mm
Ruostumaton teräs A2 lisäsinkityksellä ja kitkaa pienentävällä pinnoitteella. Teräs- ja alumiiniprofiilien sekä sandwich-elementtien kiinnitykseen puuhun sekä teräkseen ja alumiiniin < 2 mm.
Korjaa vanha peltikate luotettavasti ja kestävästi. Vaihtoruuvin edellistä suurempi EPDM-kumitiiviste varmistaa tiiviin asennuksen ja pidentää katteen käyttöikää merkittävästi.
Hakutuloksia on enemmän. Tarkenna hakua täsmentämällä hakukriteerejä.
Ole hyvä ja käytä toista hakusanaa