Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kaapelileikkuri Marvel CC22
Kaapelileikkuri Marvel CC22 - 1
Kaapelileikkuri Marvel CC22 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kaapelileikkuri Marvel CC22

CC22 kaapelileikkurilla tehokas ja tarkka katkaisu kupari- ja alumiinikaapeleille, sen taotut hiiliteräksestä valmistetut leuat ja pehmeät kädensijat, takaavat käyttömukavuutta ja turvallisuutta

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kaapelileikkuri on tehokas työkalu, joka on suunniteltu helpottamaan kupari- ja alumiinikaapeleiden katkaisua ja kuorintaa. Sen tuplaleuat ovat taottua hiiliterästä, jossa on hiotut ja karkaistut leuat, jotka takaavat tarkan ja tehokkaan leikkauksen. Pehmeät ja pitävät kädensijat varmistavat miellyttävän otteen. Leikkuri on luotettava valinta, kun tarvitset työkalua, joka yhdistää käyttömukavuuden ja turvallisuuden



  • Tuplaleuat: Kupari- ja alumiinikaapeleiden katkaisuun ja kuorintaan.

  • Taottua hiiliterästä hiotuilla ja karkaistuilla leuoilla.

  • Pehmeät ja pitävät kädensijat takaavat pitävän ja miellyttävän otteen.

  • Kuorintakapasiteetti: 0,2 - 35 mm2 kaapeleille

  • Leikkauskapasiteetti, monisäikeiset: 10mm/50mm2

  • Leikkauskapasiteetti, yksisäikeinen: 8mm/35mm2