Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuorintapihdit SENSOR
Automaattinen skannausjärjestelmä, kaapelin poikkileikkausta ei tarvitse säätää
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Ei pituusrajoitinta - pidemmät kaapeliosat voidaan ohjata pihtien rungon läpi ja kuoria
- Valmistettu Saksassa
Ei saa käyttää jännitteisille osille eikä jännitteisten osien lähellä.
Seuraavien kaapelien kuorintaan: ohjauskaapelit (esim. Ölflex), halogeenittomat PUR-anturi-/käyttölaitekaapelit, erittäin joustavat TPE-U-kaapelit, suojatut ja suojaamattomat PVC-eristetyt ja PUR-eristetyt kaapelit J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH E30-E90, YSLY-JZ, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, (N)HXCH E30-E90, (N)HXH-J E30-E90, Lif9YC11Y, KNX-kaapelit
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!