Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuorimapihti T-Stripper 45-120
T-Stripper (45-120) on laadukas ja monipuolinen työkalu kuorintaan ja katkaisuun. Soveltuu yksi- ja monisäikeisille johdoille (0,75 - 6mm2).
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
T-Stripper (45-120) Kaapelinkuorimapihti on huippulaadukas työkalu, joka helpottaa yksi- ja monisäikeisten johtimien kuorintaa ja katkaisua. Pihdin kuorintaleuassa on omat paikat eri johdinkoille, mikä tekee työskentelystä tehokasta ja tarkkaa. Pitkä katkaisuterä on monikäyttöinen ja kahvoissa oleva pehmeä ja kuvioitu pinnoite lisää pitoa ja maksimoi käyttömukavuuden. Tämä T-Stripper pihti on ihanteellinen valinta kaikille, jotka tarvitsevat luotettavan työkalun päivittäiseen työskentelyyn.
- Huippulaadukas työkalu yksi- sekä monisäikeisten johtimien kuorintaan ja katkaisuun.
- Jokaiselle johdinkoolle oma paikka kuorintaleuassa
- 0,75 - 6mm2
- Pitkä katkaisuterä on monikäyttöinen
- Pehmeä ja kuvioitu pinnoite kahvoissa lisää pitoa ja antaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Ei sovellu kaapelin katkaisuun (esim. MMJ).
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!