Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuorintapihti T-Stripper 45-425-341
T-Stripper kaapelinkuorimapihti tekee kuorinnasta helppoa ja nopeaa. Ergonomisesti muotoillut kahvat vähentävät rasitusta ja lisäävät käyttömukavuutta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kaapelinkuorimapihti AWG 45-425-341 T-Stripper on huippulaadukas työkalu, joka tekee yksi- ja monisäikeisten johtimien kuorinnasta ja katkaisusta helppoa ja nopeaa. Jokaiselle johdinkoolle on oma paikka kuorintaleuassa, mikä tekee työskentelystä vaivatonta ja tehokasta. Kompakti katkaisuterä on kätevä ja ergonomisesti muotoillut kahvat vähentävät ranteen rasitusta ja takaavat miellyttävän otteen. Pehmeä ja kuvioitu pinnoite kahvoissa lisää pitoa ja antaa maksimaalisen käyttömukavuuden, joten voit työskennellä turvallisesti ja tehokkaasti.
- Huippulaadukas työkalu yksi- sekä monisäikeisten johtimien kuorintaan ja katkaisuun.
- Jokaiselle johdinkoolle oma paikka kuorintaleuassa 0.5mm2 - 4.0mm2.
- Kompakti katkaisuterä on nopea käyttää.
- Kahvojen ergonominen muotoilu vähentää ranteen rasitusta ja ovat miellyttävät käyttää.
- Pehmeä ja kuvioitu pinnoite kahvoissa lisää pitoa ja antaa maksimaalisen käyttömukavuuden.
Ei sovellu kaapelin katkaisuun (esim. MMJ).
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!