Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuorimapihti Wire Stripper 45 715
Kuorimapihti AWG 45-715 T-Stripper tarjoaa huippulaatua ja maksimaalista käyttömukavuutta kuorintaan ja katkaisuun. Tämä työkalu sopii yksi- ja monisäikeisille johtimille. Lukitustoiminto varmistaa turvallisen työskentelyn.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kaapelinkuorimapihti AWG 45-715 T-Stripper on huippulaadukas työkalu, joka soveltuu yksi- ja monisäikeisten johtimien kuorintaan ja katkaisuun. Pehmeä ja kuvioitu pinnoite kahvoissa lisää pitoa ja tarjoaa maksimaalisen käyttömukavuuden. Kahvoissa on myös lukitustoiminto, joka varmistaa turvallisen jtyöskentelyn. Tämä monikäyttöinen työkalu on varustettu jokaiselle johdinkoolle omalla paikalla kuorintaleuassa, mikä tekee siitä erittäin käytännöllisen ja tehokkaan työkalun kaikenlaisiin sähköasennustöihin.
- Huippulaadukas työkalu yksi- sekä monisäikeisten johtimien kuorintaan ja katkaisuun.
- Jokaiselle johdinkoolle oma paikka kuorintaleuassa
- Pehmeä ja kuvioitu pinnoite kahvoissa lisää pitoa ja antaa maksimaalisen käyttömukavuuden
- 2. komponenttiset kahvat lukitustoiminnolla
- Pitkä katkaisuterä on monikäyttöinen
Ei sovellu kaapelin katkaisuun (esim. MMJ).
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!