Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kaapelin kuorintapihti T Stripper 45-120M
T-Stripper (45-120 M) kaapelinkuorimapihdillä nopeaa ja tehokasta johtimien kuorintaa ja katkaisua. Kompakti rakenne ja pehmeä kahvojen pinta varmistavat mukavan ja turvallisen käytön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Laadukas ja monipuolinen kaapelinkuorimapihti, 45-120M T-Stripper on täydellinen työkalu johtimien kuorintaan ja katkaisuun. Pihdin kuorintaleuassa on oma paikka jokaiselle johdinkoolle, mikä tekee työskentelystä nopeaa ja tehokasta. Kompakti katkaisuterä lisää käyttömukavuutta, ja pehmeä kuvioitu pinnoite kahvoissa varmistaa hyvän otteen. Tämä pihti on luotettava kumppani kaikille ammattilaisille, jotka arvostavat laadukasta ja turvallista työkalua.
- Huippulaadukas työkalu yksi- sekä monisäikeisten johtimien kuorintaan ja katkaisuun.
- Jokaiselle johdinkoolle oma paikka kuorintaleuassa 0.75mm2 - 6.0mm2
- Kompakti katkaisuterä on nopea käyttää
- Pehmeä ja kuvioitu pinnoite kahvoissa lisää pitoa ja antaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Ei sovellu kaapelin katkaisuun (esim. MMJ).
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!