Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuorintatyökalu, -veitsi AM 280
Varren ja kahvan pehmikkeet takaavat maksimaalisen pidon
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Titaaninitridillä pinnoitettu koukkuterä
- Leikkuusyvyyttä voi säätää kahvan päässä olevalla ruuvilla
- Titaaninitridillä pinnoitettu terä takaa suuremman leikkausnopeuden ja pidemmän käyttöiän
- Säätyy automaattisesti pyöreisiin ja pitkittäissuuntaisiin leikkauksiin
- Kahvan sisällä titaaninitridillä pinnoitettu varaterä
- Valmistettu Saksassa
Ei saa käyttää jännitteisille osille eikä jännitteisten osien lähellä.
- Koukkuterä titaaninitridi-pinnotteella
- Leikkuusyvyyttä voi säätää kahvan päässä olevalla ruuvilla
- Titaaninitridillä pinnoitettu terä takaa suuremman leikkausnopeuden ja pidemmän käyttöiän
- Säätyy automaattisesti pyöreisiin ja pitkittäissuuntaisiin leikkauksiin
- Kahvan sisällä titaaninitridillä pinnoitettu varaterä
- Valmistettu Saksassa
Seuraavien johtimien/kaapelien kuorimiseen: NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, ∅13 mm:n halkaisijasta ylöspäin
Seuraavien johtimien/kaapelien kuorimiseen: NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, ∅13 mm:n halkaisijasta ylöspäin
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!