Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuorintapuukko ELK Hultafors
Oikeakätisille käyttäjille suunniteltu puukko erityisesti kaapelinkuorintaan.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
ELK-L Hultafors on erityisesti kaapelin kuorintaan suunniteltu puukko, jonka terän kaksi leikkuureunaa on hiottu oikeakätisille käyttäjille. Terä on valmistettu kestävästä 1,5 mm japanilaisesta puukkoteräksestä. Oranssi kahva erottaa tämän oikeakätisille suunnitellun puukon vihreäkahvaisesta vasenkätisille suunnitellusta versiosta.
- Suunniteltu erityisesti kaapelinkuorintaan
- Puukon terä on valmistettu 1,5 mm japanilaisesta puukkoteräksestä, karkaisu 58–60 HRC
- Terässä kaksi leikkuureunaa, joissa oikeakätisille tarkoitettu hionta
- Oranssi kahva
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!