Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kun kiinnitysmitta on enintään A = 100 mm, voidaan esimerkiksi käyttää halkaisijan 3 mm ASSY-uppokantaruuveja; kun mitta on enintään A = 160 mm, voidaan käyttää halkaisijan 3,5 mm ASSY-uppokantaruuveja.
Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset mahdollisia.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!