Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Petkele
Laadukas ja kestävä petkele, valmistettu öljyssä karkaistusta jousiteräksestä. Ergonominen puuvarsi varren pituudella 120cm tekee pinnoitteen poistosta helppoa ja tehokasta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Petkele, jossa kahva, on valmistettu öljyssä karkaistusta jousiteräksestä, mikä takaa kestävyyden ja pitkän käyttöiän. Puuvarren pituus on 120 cm, mikä tekee siitä ergonomisen ja helppokäyttöisen työkalun erilaisiin tarpeisiin. Kaavin on suunniteltu tarkasti käyttäjän mukavuutta ja turvallisuutta ajatellen, joten se on luotettava valinta ammattilaisille.
- Öljyssä karkaistua jousiterästä
- Puuvarrella, varren pituus 120cm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!