Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
PVC-valettu PU-kaapimen kahva
PVC-kaapimen kahva optimoidulla teränpidikkeellä 12-20 mm leveille PU-kaavinterille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ei terän heilumista
- Kapealla sisäohjaimella varustettu teränpidike mahdollistaa äärimmäisen tarkkuuden ilman ärsyttävää terän heilumista
- Sopii myös paksummille terille aina 0,8 mm asti
Monipuolinen ja kätevä käyttää
- Ohut, luistamaton PVC-kahva on kätevä muutenkin kuin ahtaissa paikoissa
Liiman jäänteiden poistamiseen esimerkiksi ajoneuvojen tuulilasin saumasta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!