Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kaavin ja teräsarja 52 osaa
Innovatiivinen teräs- ja muoviteriä sisältävä kaavin ja teräsarja yleiskäyttöön
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Monikäyttöinen ja tehokas
- Kaavinsarja soveltuu monenlaisille pinnoille ja eri käyttötarkoituksiin, kuten tarrojen, jäämien, pinnoitteiden ja epäpuhtauksien poistamiseen
Ergonominen ja pitävä
- Kaavin on miellyttävä käyttää ergonomisen kaksikomponenttikahvan ansiosta
- Helppokäyttöinen pikakiinnitysmekanismi pitää terän tukevasti paikallaan
Parempi tehokkuus
- Käyttämällä oikeaa terää kyseiseen käyttötarkoitukseen
- Vakiomallinen kaavinterä yleiskäyttöön
- Erittäin terävä musta terä, jonka pyöristetyt reunat estävät naarmuja
- Muovinen kaavinterä sopii erinomaisesti herkille pinnoille
- HEAVY-DUTY-terä, 2 x 60°, erittäin suurella kosketuspaineeella kestäville ja koville pinnoitteille
- HEAVY-DUTY -terä, neljä 90 asteen kaavinreunaa, hauraiden materiaalien poistamiseen ja pintojen tasoittamiseen
ORSY®-järjestelmä
- Kompaktit rasian mitat modulaariseen 4.2.1 Würth -ruudukkorakenteeseen yhteensopivassa koossa mahdollistavat kätevän säilytyksen muiden ORSY-tuotteiden kanssa, esimerkiksi Würth-järjestelmäsalkuissa tai työkaluvaunun laatikoissa
Käännä terä käytön jälkeen ympäri niin, että sen leikkuureuna on suojassa pidikkeessä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!