Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
1/4 tuuman pikavaihtoistukka magneettisella kärjenpitimellä Ohut malli
Ohut pikavaihtoistukka kärjenpitimellä ja ohjausholkilla
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ohut pikavaihtoistukka kärjenpitimellä ja ohjausholkilla
Pikavaihtoistukka
- Kärkilukitus estää kärjen tahattoman irtoamisen kärjenpitimestä
- Kärjen voi irrottaa helposti vetämällä alumiinirengasta
Kestomagneetti
Magneetti pitää ruuvin tiukasti kärjessä, mikä helpottaa ruuvausta
Erittäin ohut (enimmäishalkaisija: 10,7 mm)
Sopii ahtaissa paikoissa olevien ruuvien irrottamiseen
Ohjausholkki helpottaa käsittelyä
Holkki ei kierry kärjen mukana.
Kärjille, joissa on DIN 3126 -standardin mukainen kuusikulmainen vääntiö




Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!