Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
AW® kärki, C 6.3 (1/4") patentoidulla AW-vääntiöllä ja värikoodauksella
AW<SUP>®</SUP> kärki, C 6.3 (1/4") patentoidulla AW-vääntiöllä ja värikoodauksella - 1
AW<SUP>®</SUP> kärki, C 6.3 (1/4") patentoidulla AW-vääntiöllä ja värikoodauksella - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

AW® kärki, C 6.3 (1/4") patentoidulla AW-vääntiöllä ja värikoodauksella

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Ruuviliitoksen parempi kestävyys pitkällä aikavälillä


  • Ulostyöntävät voimat ovat käytännössä nolla kärjen patentoidun AW-muodon ansiosta

  • Tasainen voiman jakautuminen estää suojaavan pintakerroksen vaurioitumisen ja varmistaa siten ruuvinkantojen paremman korroosionkestävyyden


Nopea, turvallinen ja vaivaton ruuvaus


  • AW-kärjen muoto optimoi tehonsiirron ruuvattaessa

  • Kärjen tarkka keskitys ja suuri kosketusala ruuvin vääntiössä helpottavat ruuvien kiristämistä oikein myös silloin, kun ruuvattavaa on paljon


Yksi kärki käsi- ja sähkötyökaluihin


  • 1/4" kuusikulmainen vääntiö sopii useimpiin ruuvimeisseleiden kärkipitimiin sekä sähköisten ruuvinvääntimien ja akkuruuvinvääntimien vakiopitimiin.

  • Varren/vääntiön urat varmistavat, että kärki pysyy tukevasti työkalussa


Kestävä ruuvauskärki


  • Sekä patentoitu AW-mmuoto että kärjen materiaali takaavat huomattavasti keskimääräistä pidemmän käyttöiän

  • Kärjen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia