Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
AW® kärki, C 6.3 (1/4") patentoidulla AW-vääntiöllä ja värikoodauksella
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ruuviliitoksen parempi kestävyys pitkällä aikavälillä
- Kärjen patentoidun AW-muodon ansiosta ylös nostava voima on lähes olematon
- Tasainen voiman jakautuminen estää suojaavan pintakerroksen vaurioitumisen ja varmistaa siten ruuvinkantojen paremman korroosionkestävyyden
Nopea, turvallinen ja vaivaton ruuvaus
- AW-kärjen muoto optimoi tehonsiirron ruuvattaessa
- Kärjen tarkka keskitys ja suuri kosketusala ruuvin vääntiössä helpottavat ruuvien kiristämistä oikein myös silloin, kun ruuvattavaa on paljon
Yksi kärki käsi- ja sähkötyökaluihin
- 1/4 tuuman kuusikulmainen vääntiö sopii useimpiin ruuvimeisseleiden kärkipitimiin sekä sähköisten ruuvinvääntimien ja akkuruuvinvääntimien vakiopitimiin.
- Varren/vääntiön urat varmistavat, että kärki pysyy tukevasti työkalussa
Vankka ruuvimeisselin kärki
- Sekä patentoitu AW-muoto että kärjen materiaali takaavat huomattavasti keskimääräistä pidemmän käyttöiän
- Kestävä kärki vähentää vaihtotarvetta ja varastointikustannuksia
Kärkeä ja kärjenpidintä voi tietenkin käyttää myös erikseen. Täysi tehokkuus saavutetaan kuitenkin vain käyttämällä osia yhdessä erityisesti jatkuvassa ammattikäytössä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!