Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Eristetty vääntökärki 6mm TX
SpeedE®- ja slimVario®-kahvojen kanssa käytettävä slimBit-kärki mahdollistaa syvällä olevien ruuvien helpon ruuvaamisen. Tuote soveltuu myös jännitteisten osien työskentelyyn turvallisesti 1 000 V AC asti.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kärki TX VDE Slim Vario (6005030621) on ideaalinen valinta syvällä olevien ruuvien ruuvaamiseen speedE®- tai slimVario®-kahvojen ja slimBit-kärkien kanssa. Suunniteltu erityisesti jännitteisten osien alueella tehtäviin töihin 1 000 V AC saakka, tämä työkalu tarjoaa turvallisen ja luotettavan suorituskyvyn. Testattu standardin IEC 60900 mukaisesti, voit luottaa siihen, että Kärki TX VDE Slim Vario tekee työskentelystäsi helpompaa ja turvallisempaa.
- Syvällä olevien ruuvien ruuvaukseen yhdessä speedE®- tai slimVario®-kahvojen ja slimBit-kärkien kanssa
- Jännitteisten osien alueella tehtäviin töihin 1 000 V AC saakka
- 6 mm slimBit-ohutkärkiä saa käyttää vain speedE®-, slimVario®- tai TorqueVario®-S electric -työkaluissa
- Testattu standardin IEC 60900 mukaan.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!