Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kärkisarja rasiassa, koko 3 33-osainen
Kärkisarja rasiassa, koko 3 33-osainen - 1
Kärkisarja rasiassa, koko 3 33-osainen - 2
Kärkisarja rasiassa, koko 3 33-osainen - 3
Kärkisarja rasiassa, koko 3 33-osainen - 4
Kärkisarja rasiassa, koko 3 33-osainen - 5
Kärkisarja rasiassa, koko 3 33-osainen - 6
Kärkisarja rasiassa, koko 3 33-osainen - 7

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kärkisarja rasiassa, koko 3 33-osainen

Laaja valikoima RW-, PH-, PZ-, TX-, kuusiokolo- ja suoraurakärkiä vaihdettavissa kärkikammoissa, sisältää myös kärkipitimen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Siirrettävät ja vaihdettavat kärkikammat


  • Irrotettava kärkikampa voidaan kuljettaa mukana käyttöpaikkaan tai varustaa yksilöllisesti

  • Kärkikammat on helppo irrottaa rasiasta kapealla ruuvimeisselillä


Varma kiinnitys ja helppo irrotus


  • Kärjet pysyvät tukevasti kärkikammassa eivätkä putoa

  • Siirrettävän kärkikamman ansiosta kärjet on helppo irrottaa


Helppo kärkikoon tunnistus


  • Oikea kärki on helppo löytää kannen ja kärjen värikoodauksen ansiosta


Aina kätevästi saatavilla


  • Kärkisarjarasian voi kiinnittää vyöhön pidikkeellä, ja sen voi tarvittaessa irrottaa


ORSY-järjestelmä


  • Kompaktit rasian mitat modulaariseen Würth-ruudukkorakenteeseen yhteensopivassa koossa mahdollistavat kätevän säilytyksen muiden ORSY-tuotteiden kanssa, esimerkiksi Würth-järjestelmäsalkuissa tai työkaluvaunun laatikoissa
Huomautus
  • Saatavana ORSY-järjestelmään sopivassa kärkirasiassa