Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kärkisarja C 6.3 (1/4") vyöklipsillä 17 osaa
Kärkisarja C 6.3 (1/4") vyöklipsillä 17 osaa - 1
Kärkisarja C 6.3 (1/4") vyöklipsillä 17 osaa - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kärkisarja C 6.3 (1/4") vyöklipsillä 17 osaa

Käytännöllinen vyöklipsi

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Kärjet nopeasti saatavilla

  • Kärjet (16 kpl) ovat tukevasti kiinni pidikkeessä, mistä ne on helppo irrottaa

  • Tilaa on myös jopa neljälle lisäkärjelle

  • Käytännöllinen metallinen vyöklipsi on helppo kiinnittää vyöhön tai vyötärönauhaan, ja se pitää kärkisarjan kätevästi käden ulottuvilla

  • Vahvat kärjet täyttävät korjaamoiden vaatimukset ja ne soveltuvat ulkokäyttöön

  • Erinomainen kaikkiin tavallisimpiin käyttötarpeisiin

  • Aina käden ulottuvilla: 16 tavallisinta kärkeä ja 1/4 tuumanpidin, pituus 25 mm

  • Käytännöllinen yleiskärkipidin

E 6.3 -yleiskärkipidin (1/4 tuumaa) magneetilla


  • Kärkipidin ulkoisella kuusio kannalla ja kuusiokolo vääntiöllä yhdistää nopeasti ja luotettavasti 1/4 tuuman vääntiöt ja 1/4 tuuman työkalut

  • Kärkipitimessä on korroosionkestävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu holkki, lankavarmistin ja vahva kestomagneetti

  • Pituus 74 mm, joten sopii useimpiin käyttötarpeisiin