Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
1/4" kärkisarja 59 osaa, vaahtomuovinen sisäke miellyttävällä hiilikuitukuviolla
Kattava valikoima 1/4 tuuman kärkiä, sisältää yleisimpien vakiokärkien lyhyet ja pitkät mallit, kärjenpitimiä, sovittimen ja konehylsyt
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erilaisia kärkiä eri teollisuudenaloille
- Sisältää yleisimmät asennus- ja korjaustöissä käytettävät magneettiset konehylsyt erillisessä vyökiinnikkeellä varustetussa muovipidikkeessä.
Vaahtomuovisessa sisäkkeessä on miellyttävä hiilikuitukuvio
- Vaahtomuovisen sisäkkeen hiilikuitukuvioitu pinta parantaa kestävyyttä ja tukevuutta ja helpottaa puhdistamista
Oikeiden työkalujen löytäminen on nopeaa ja helppoa
- Vaahtomuovisessa sisäkkeessä on työkalujen merkinnät helppoa tunnistamista varten.
- 36 lyhyttä kärkeä, 15 pitkää kärkeä, 2 magneettista kärjenpidintä, 1 sovitin, 5 konehylsyä.
- Värikoodijärjestelmä
- Kärjet on helppo irrottaa, ja ne säilytetään selkeässä järjestyksessä
Esimerkiksi sähkö-, elektroniikka-, koneenrakennus-, auto- ja moottoripyöräalan sekä puu- ja rakennusalan käyttötarkoituksiin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!