Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kärkisarja 47 osaa
Sisältää tavallisimpia 10 mm:n kärkiä moottoriajoneuvoille ja raskaalle kalustolle.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Käyttökohteita: Ribe- ja Xzn-kärjet soveltuvat Fiatin, VW:n ja japanilaisten moottoreiden lieriökantaruuveihin.
Sisältää 2 sovitetta metallisessa, vaahtomuovilla vuoratussa salkussa, jossa kärjet pysyvät hyvin kiinni.
Sisältö: 47 osaa
- 8 TX-kärkeä, reiällä, 10 mm, pituus 30 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 8 TX-kärkeä, 10 mm, pituus 75 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 5 kuusiokolokärkeä, 10 mm, pituus 30 mm
Koot 5, 6, 7, 8 ja 10 mm
- 5 Xzn-kärkeä, 10 mm, pituus 30 mm
XZN M 5, 6, 8, 10, 12
- 4 Xzn-kärkeä, 10 mm, pituus 75 mm
XZN M 6, 8, 10, 12
- 9 Ribe-kärkeä, 10 mm, pituus 30 mm
RI 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
- 4 Ribe-kärkeä, 10 mm, pituus 75 mm
RI 5, 6, 8, 10
- 2 PH-kärkeä, 10 mm, pituus 30 mm
PH 2, 3
- 1 sovite 1/2-tuumaiselle räikälle
- 1 sovite 3/8-tuumaiselle räikälle
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!