Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kärkisarja 47 osaa

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kärkisarja 47 osaa

Sisältää tavallisimpia 10 mm:n kärkiä moottoriajoneuvoille ja raskaalle kalustolle.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Käyttökohteita: Ribe- ja Xzn-kärjet soveltuvat Fiatin, VW:n ja japanilaisten moottoreiden lieriökantaruuveihin.



Sisältää 2 sovitetta metallisessa, vaahtomuovilla vuoratussa salkussa, jossa kärjet pysyvät hyvin kiinni.



Sisältö: 47 osaa


  • 8 TX-kärkeä, reiällä, 10 mm, pituus 30 mm

TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50


  • 8 TX-kärkeä, 10 mm, pituus 75 mm

TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50


  • 5 kuusiokolokärkeä, 10 mm, pituus 30 mm

Koot 5, 6, 7, 8 ja 10 mm


  • 5 Xzn-kärkeä, 10 mm, pituus 30 mm

XZN M 5, 6, 8, 10, 12


  • 4 Xzn-kärkeä, 10 mm, pituus 75 mm

XZN M 6, 8, 10, 12


  • 9 Ribe-kärkeä, 10 mm, pituus 30 mm

RI 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14


  • 4 Ribe-kärkeä, 10 mm, pituus 75 mm

RI 5, 6, 8, 10


  • 2 PH-kärkeä, 10 mm, pituus 30 mm

PH 2, 3


  • 1 sovite 1/2-tuumaiselle räikälle

  • 1 sovite 3/8-tuumaiselle räikälle