Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Eristetty vääntökärkisarja 6mm PH suora
SpeedE®- ja slimVario®-kahvojen kanssa käytettävä 6 mm slimBit-ohutkärki mahdollistaa syvällä olevien ruuvien ruuvaamisen tehokkaasti. Tämä työkalu on testattu standardin IEC 60900 mukaisesti ja sopii jännitteisten osien käsittelyyn 1 000 V AC saakka.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kärkisarja PH/Suoraura 6mm VDE Slim Vario tarjoaa käyttäjälleen tehokkaan ja turvallisen työkalun syvällä olevien ruuvien ruuvaamiseen. Sen slimBit-ohutkärjet sopivat täydellisesti speedE®- tai slimVario®-kahvojen kanssa, ja ne on testattu standardin IEC 60900 mukaan. Tämä työkalu on ihanteellinen valinta jännitteisten osien alueella tehtäviin töihin, ja sen suoraurat kattavat kaikki tarvittavat koot. Olipa kyseessä sitten ammattimainen sähköasentaja tai innokas tee-se-itse-harrastaja, tämä kärkisarja tarjoaa käyttömukavuutta ja turvallisuutta kaikissa ruuvaustöissä.
- Syvällä olevien ruuvien ruuvaukseen yhdessä speedE®- tai slimVario®-kahvojen ja slimBit-kärkien kanssa
- Jännitteisten osien alueella tehtäviin töihin 1 000 V AC saakka
- 6 mm slimBit-ohutkärkiä saa käyttää vain speedE®-, slimVario®- tai TorqueVario®-S electric -työkaluissa
- Testattu standardin IEC 60900 mukaan.
- Suoraurat 2,5, 3,5, 4,5, 5,5mm/PH 1, 2
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!