Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Eristetty vääntökärkisarja 6mm PH suora
SlimBit-ohutkärkisarja jännitetyöhön
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Ura/Phillips
- 6 slimBit-ohutkärkeä rasiassa
- Monipuolinen
- Kompaktii
- Helppo ottaa mukaan
- Testattu standardin IEC 60900 mukaan
Sarjan osat
1 x SlimBit-ohutkärki ura 2.5 mm x 75 mm, ei kapea versio
1 x SlimBit-ohutkärki ura 3.5 mm x 75 mm
1 x SlimBit-ohutkärki ura 5.5 mm x 75 mm
1 x SlimBit-ohutkärki ura 6.5 mm x 75 mm
1 x SlimBit-ohutkärki Phillips PH1 x 75 mm
1 x SlimBit-ohutkärki Phillips PH2 x 75 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!