Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuusiokolokärkisarja Prohold, pallopää
ProHold irto kuusiokärjet tarjoavat luotettavan otteen kaikissa vakio hylsyissä, kiitos innovatiivisen nastajärjestelmän. Vääntöpään pallomaisuus mahdollistaa 30° sivuttaiskulman, tehostaen työskentelyä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
ProHold-kuusiokolo on monipuolinen työkalu, joka sopii kaikkiin vakio hylsyihin käsi- ja voimahylsyissä. Sen innovatiiviset ProHold-nastat pitävät kuusiokärjet varmasti paikoillaan työskenneltäessä. Vääntöpään pallomainen muoto mahdollistaa jopa 30° sivuttaiskulman, mikä tekee työskentelystä entistä helpompaa ja tehokkaampaa. ProHold-kuusiokolo on luotettava ja kätevä työkalu, joka lisää käyttömukavuutta ja turvallisuutta kaikissa työkohteissa.
- ProHold irto kuusiokärjet sopivat kaikkiin vakio hylsyihin käsi - ja voimahylsyt, joissa sisäkuusio.
- Kärjet pysyvät varmasti paikoillaan asymmetrisesti sijoitettujen ProHold nastojen avulla.
- Vääntöpään pallomaisuus mahdollistaa 30° sivuttaiskulman
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!