Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Erikoiskärkisarja 105 osaa
Kattava 1/4 tuuman kärkisarja, jossa on yleisimpien vakio- ja turvakärkien lyhyet ja pitkät mallit
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erilaisia kärkiä turvaruuveille
- Mahdollistaa kiinnikkeiden käytön riskialttiilla alueilla
Vaahtomuovisisäkkeessä miellyttävä hiilikuitukuvio
- Vaahtomuovisen sisäkkeen hiilikuitukuvioitu pinta parantaa kestävyyttä ja tukevuutta ja helpottaa puhdistamista
Oikeiden työkalujen löytäminen on nopeaa ja helppoa
- Vaahtomuovisessa sisäkkeessä on työkalujen merkinnät helppoa tunnistamista varten.
Sisältö: 105 osaa
- 14 TX-kärkeä reiällä
- 9 PH- ja TX -kärkeä
- 8 kuusiokolokärkeä
- 7 PZ-kärkeä ja kuusiokolokärkeä reiällä
- 6 kolmisiipistä avainkärkeä
- 5 suoraura- ja AW-kärkeä
- 4 kuusiokärkeä, tuumakoko, 4 monihampaista XZN-kärkeä, 4 Ribe-, 4 neliökärkeä
- 3 Torq- ja CG- kärkeä sekä 3 5-tähtikärkeä reiällä
- 1 Y-kärkisovite
- 1 kärkisovite
- 1 kärjenpidin magneetilla
- Sähkö- ja elektroniikkateollisuus: jakelukaapit, kytkentäkaapit, laturit, ilmastointilaitteet, kodinkoneet, puhelimet jne.
- Koneteollisuus: korkealaatuiset poravasarat, sekoittajat, poraistukat jne.
- Auto- ja moottoripyöräteollisuus: turvatyynyt, ABS-ohjaimet, sytytyskotelot jne.
- Julkiset tilat: suojaritilät, suojakaiteet, pleksi-ikkunat, bussipysäkit, puistonpenkit, koulukalusteet jne.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!