Voit olla yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth edustajaan tai klikkaa ”Rekisteröidy tästä”
Myynti vain yritysasiakkaille
QR-koodi ei ole enää voimassa. Klikkaa ao. painiketta saadaksesi uuden koodin.
Lajittelu
Tuotteita: 12
Laaja valikoima sisältää RW-, PH-, PZ-, TX-, kuusio- ja suoraurakärjet vaihdettavissa kärkikammoissa, sisältää myös kärjenpitimen. Saatavana ORSY® -järjestelmään sopivassa kärkirasiassa.
1/4 tuuman kärjet, käytännöllinen vyöklipsi
Käytännöllinen kärkisarja, joka sisältää kaikki tavallisimmat kärjet
Sarja, joka soveltuu erityisesti moottoriajoneuvoille ja raskaalle kalustolle.
Täydellinen sarja, jossa on TX-hylsyjä ulkoista TX-kantaa sekä TX -kärkiä 10 mm kannalla sisäistä TX-vääntiötä varten.
SpeedE®- ja slimVario®-kahvojen kanssa käytettävä 6 mm slimBit-ohutkärki mahdollistaa syvällä olevien ruuvien ruuvaamisen tehokkaasti. Tämä työkalu on testattu standardin IEC 60900 mukaisesti ja sopii jännitteisten osien käsittelyyn 1 000 V AC saakka.
Laaja valikoima RW-, PH-, PZ-, TX-, kuusiokolo- ja suoraurakärkiä vaihdettavissa kärkikammoissa, sisältää myös kärjenpitimen. Saatavana ORSY® -järjestelmään sopivassa kärkirasiassa.
Sisältää tavallisimpia 10 mm:n kärkiä moottoriajoneuvoille ja raskaalle kalustolle.
Rakennusmestarin kärkisarja 105 osalla saat monipuolisen valikoiman vääntökärkiä ja magneetilla olevia konehylsyjä. Kestävä Orsy 8.4.1 salkku tekee kuljettamisesta helppoa ja kätevää.
Kattava valikoima 1/4 tuuman kärkiä, sisältää yleisimpien vakiokärkien lyhyet ja pitkät mallit, kärjenpitimiä, sovittimen ja konehylsyt
142 kappaletta järjestelmäsalkussa 4.4.1. 1/4 tuuman kärkisarja, 25 mm, AW-/Tx-/PZ-/PH
Laaja valikoima, jossa on PH-, PZ- ja kuusikolo- ja TX-kärkiä sekä kärjenpidin. Saatavana ORSY® -järjestelmään sopivassa kärkirasiassa.
Hakutuloksia on enemmän. Tarkenna hakua täsmentämällä hakukriteerejä.
Ole hyvä ja käytä toista hakusanaa