Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kärkisarja 105-osainen

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kärkisarja 105-osainen

Rakennusmestarin kärkisarja 105 osalla saat monipuolisen valikoiman vääntökärkiä ja magneetilla olevia konehylsyjä. Kestävä Orsy 8.4.1 salkku tekee kuljettamisesta helppoa ja kätevää.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Rakennusmestarin kärkisarja 105 os. tarjoaa monipuolisen valikoiman vääntökärkiä ja magneetilla olevia konehylsyjä helpottamaan erilaisten projektien suorittamista. Sarjaan kuuluu myös magneetilla olevia vääntökärjen pitimiä, jotka varmistavat työskentelyn sujuvuuden ja tehokkuuden. Kätevästi Orsy 8.4.1 salkkuun rakennettu sarja on kestävä ja helppo kuljettaa mukana, olit sitten työmaalla tai kotona. Työskentele vaivattomasti ja tehokkaasti rakennusmestarin kärkisarjan avulla!



  • Rakennusmestarin kärkisarja 105 os.

  • Sarja sisältää yleisimpiä käytössä olevia vääntökärkiä sekä magneetilla olevia konehylsyjä.

  • Sarjassa on myös magneetilla olevia vääntökärjen pitimiä.

  • Sarja on rakennettu Orsy 8.4.1 salkkuun joten se on kestävä ja kätevä kuljettaa mukana.