Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Konepajaharja

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Konepajaharja

Kestävä harjas, joka kestää yleisimpiä liuottimia, öljyjä ja kemikaaleja. Valmistettu muovisesta rungosta ja valkofiiberistä, mitat 490 x 38 mm, harjakset pituudeltaan 40 mm.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Käsiharja konepajalle. Kestää yleisimmät liuottimet, öljyt ja kemikaalit. Harjan 490 x 38 mm koko on ihanteellinen työkaluksi koneille ja laitteille, ja sen muovirunko ja valkofiiberiharjakset takaavat kestävyyden ja pitkän käyttöiän. Turvallinen ja helppokäyttöinen harja, joka pitää koneesi puhtaana ja toimintakunnossa ilman kemikaalien aiheuttamia vaurioita.



  • Harjas kestää yleisimpiä liuottimia, öljyjä ja kemikaaleja.

  • 490 x 38 mm, runko: muovia, kuitu valkofiiberi, pituus 40 mm.