Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Nitomapistooli Rapid R13E

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Nitomapistooli Rapid R13E

Kevyt ruotsalainen muovirunkoinen nitoja kotiin tai ammattilaiselle. Ohuet 13-sarjan sinkilät ovat huomaamattomia ja nitoja sopiikin erinomaisesti esimerkiksi verhoiluun.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Ruotsalaisvalmisteinen kevyt ja helppokäyttöinen sinkiläpistooli kevyeen ammattilaiskäyttöön. Ohuille 13-sarjan sinkilöille, pituudet 4-10 mm. Runko on valmistettu järeästä muovista, ja pistoolissa on hyvä suorituskyky ja pitkä käyttöikä. Sopii verhoiluun, koristeluun erilaisilla tekstiilityypeillä sekä julisteiden ja nahan kiinnittämiseen. Ergonominen kahva.



  • Kevyt

  • Helppokäyttöinen

  • Ohut niitti

  • Hakanen 13-sarja, pituudet 4-10mm