Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Käsisaha, 1-K
Laadukas käsisaha tarkkaan puun sahaukseen, yksikomponenttikahva.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kahvassa merkinnät 90° ja 45°
Nopea ja helppo sahauslinjojen ja -kulmien merkintä
Induktiokarkaistut hampaat
- Leikkaa puhtaasti ja on erittäin kestävä
- Poistaa purut tehokkaasti sahattaessa (pureutuu puuhun nopeasti)
Sisältää teräsuojan
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!