Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Käsisaha, puulle, 2K-kahva
Nopeasti leikkaava käsisaha ergonomisella kahvalla
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Käsisaha yleiskäyttöön
Hammastus
- Hiottu molemmilta puolilta, induktiokarkaistut hampaat
- Pureutuu materiaaliin nopeasti, pitkä käyttöikä
Kahva
- Ergonominen 2-komponenttinen kahva väsymättömään työhön
- Integroitu 45° ja 90° kulmarajoitin
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!