Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Käsisaha, puulle, 2K-kahva

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Käsisaha, puulle, 2K-kahva

Nopeasti leikkaava käsisaha ergonomisella kahvalla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Käsisaha yleiskäyttöön



Hammastus


  • Hiottu molemmilta puolilta, induktiokarkaistut hampaat

  • Pureutuu materiaaliin nopeasti, pitkä käyttöikä


Kahva


  • Ergonominen 2-komponenttinen kahva väsymättömään työhön

  • Integroitu 45° ja 90° kulmarajoitin