Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kaksoiskärki, TT, metrikoko TX-reikäpäällä vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseliin
Elektroniikka- ja hienomekaniikka-asennuksiin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erikoistyökalu vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseliin
- Vakiovääntiö, 4 mm kuusiovarsi
- Käytännöllinen kahden eri kärkikoon yhdistelmä
Kestävä ruuvauskärki
- Sinkkipinnoitettu S2-teräs varmistaa huomattavasti keskimääräistä pidemmän käyttöiän
- Kärjen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!