Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kaksoiskärki, TT, metrikoko TX-reikäpäällä vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseliin

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kaksoiskärki, TT, metrikoko TX-reikäpäällä vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseliin

Elektroniikka- ja hienomekaniikka-asennuksiin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Erikoistyökalu vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseliin


  • Vakiovääntiö, 4 mm kuusiovarsi

  • Käytännöllinen kahden eri kärkikoon yhdistelmä


Kestävä ruuvauskärki


  • Sinkkipinnoitettu S2-teräs varmistaa huomattavasti keskimääräistä pidemmän käyttöiän

  • Kärjen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia