Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kaksoiräikkälenkkiavain 4-in-1, metriset koot POWERDRIV®-vääntiöllä
Suora malli, ammattilaatuinen ZEBRA®-työkalu
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kätevä monitoiminen räikkäavain
- Yleisimmät avainvälit voidaan kattaa vain kahdella räikkäavaimen rengaspäällä
- 1/4 tuuman kärkisovittimella AV 10 mm räikkäavain muuttuu kärkiräikäksi
- Suunnanvaihtovivulla voidaan vääntösuunta vaihtaa helposti myötäpäivään ja vastapäivään pyörimisen välillä, joten käyttö yhdellä kädellä on mahdollista
- Räikkäavaimen kapean rengaspään ansiosta avainta voi käyttää myös vaikeapääsyisissä paikoissa
- Monipuolinen käytettävyys vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän
- Hyväksi todettua kromi-vanadiumterästä
- Pinnat on kromattu ja kiillotettu
- Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!