Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
TX kaksoisräikkälenkkiavain
TX kaksoisräikkälenkkiavain - 1
TX kaksoisräikkälenkkiavain - 2
TX kaksoisräikkälenkkiavain - 3
TX kaksoisräikkälenkkiavain - 4
TX kaksoisräikkälenkkiavain - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

TX kaksoisräikkälenkkiavain

Suora malli, ammattilaatuinen ZEBRA®-työkalu

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kätevä kaksoisräikkälenkkiavain


  • Räikkäavaimen rengaspää yhdistää kaksi erikokoista avainväliä

  • Tämä tarkoittaa sitä, että suuri määrä avainvälejä on katettu muutamalla räikkäavaimella


Ergonominen kaksoisräikkälenkkiavain raskaaseen käyttöön


  • Rengaspäiden suora ja ohut muoto takaa tehokkaan voimansiirron myös vaikeapääsyisissä paikoissa

  • Muotoilu säästää aikaa ja vaivaa


Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän


  • Hyväksi todettua kromi-vanadiumterästä

  • Mattakromattu pinta takaa tukevan otteen myös öljyisillä käsillä

  • Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän

  • Kaksoisräikkälenkkiavaimen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia


Modifioitu POWERDRIV®-vääntiö tehokkaaseen työskentelyyn


  • Modifioitu 72 hampainen POWERDRIV-vääntiö varmistaa pienennetyn 5° kääntökulman. Tämä tekee työskentelystä nopeaa ja vaivatonta molempiin suuntiin