Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kaksoisrengasavain, metriset koot POWERDRIV®-vääntiöllä
Kaksoisrengasavain, metriset koot POWERDRIV<SUP>®</SUP>-vääntiöllä - 1
Kaksoisrengasavain, metriset koot POWERDRIV<SUP>®</SUP>-vääntiöllä - 2
Kaksoisrengasavain, metriset koot POWERDRIV<SUP>®</SUP>-vääntiöllä - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kaksoisrengasavain, metriset koot POWERDRIV®-vääntiöllä

Suora ja erittäin pitkä malli ahtaissa paikoissa työskentelyyn

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Suora, erittäin pitkä kaksoisrengasavain vaativaan käyttöön


  • Kaksoisrengasavaimen suora muoto, erittäin pitkä varsi ja ohuet päät mahdollistavat tehokkaan voimansiirron myös vaikeapääsyisissä paikoissa

  • Muotoilu säästää aikaa ja vaivaa

  • Upotetut päät molemmilla puolilla


Standardin mukainen ja erittäin korkealaatuinen


  • Kaksoisrengasavain on standardin DIN 475-2 mukainen

  • Hyväksi todettua kromi-vanadiumterästä

  • Mattakromattu pinta takaa tukevan otteen myös öljyisillä käsillä

  • Rengaspäät on lisäksi kiillotettu

  • Pinta varmistaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän

  • Kaksoisrengasavaimen kestävyys vähentää vaihtotarvetta ja varastointikustannuksia

POWERDRIV®-ominaisuudella


  • Sopii käyttöön ääriolosuhteissa, koska tavallisesta poiketen se kohdistaa kääntövoiman ruuvin reunoihin kulmien sijaan