Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kaksoisrengasavain, taivutettu, metriset koot POWERDRIV®-vääntiöllä
Ammattilaatuinen ZEBRA®-työkalu, taivutettu, vaikeapääsyisissä paikoissa työskentelyä varten, laaja kokovalikoima
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ergonominen kaksoisrengasavain raskaaseen käyttöön
- Taivutetun kaksoisrengasavaimen 18° kulma varmistaa tehokkaan voimansiirron myös vaikeapääsyisissä paikoissa
- Muotoilu säästää aikaa ja vaivaa
Standardin mukainen ja erittäin korkealaatuinen
- Kaksoisrengasavain on standardin DIN 838/ISO 3318 mukainen
- Hyväksi todettua kromi-vanadiumterästä
- Mattakromattu pinta takaa tukevan otteen myös öljyisillä käsillä
- Rengaspäät on lisäksi kiillotettu
- Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän
- Kaksoisrengasavaimen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
POWERDRIV®-ominaisuudella
- Sopii käyttöön ääriolosuhteissa, koska tavallisesta poiketen se kohdistaa kääntövoiman ruuvin reunoihin kulmien sijaan
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!