Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Katkoteräveitsi
Pitkä katkoteräveitsi ulottuvuutta vaativiin käyttökohteisiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pitkä katkoteräveitsi on täydellinen työkalu tehtäviin, joihin tavallisen katkoteräveitsen pituus ei riitä. Lukittava terän säätöpyörä takaa tarkan ja turvallisen leikkauksen on käyttökohteena sitten tuulilasin tiivisteet tai erilaiset teollisuuden sovellukset.
- Terän leveys 18 mm
- Lukittava terän säätö
- Muovikahva
- Kokonaispituus 270 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!