Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kiinteistöharja varrella
Metallivartinen kiinteistöharja on kestävä ja näppärä yleisharja kaikkeen ulkoharjaukseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
300 x 40 mm, pituus 152 cm.
Runko: PP, metalli
Kuitu: Polypropeeni
- Harjan muovinen runko-osa on kierrätysmuovia
- Kestävä, epoksimaalattu metallivarsi
- Pitkä varsi takaa ergonomisen työskentelyasennon pitemmällekin tekijälle
- Ammattilaisen valinta
- Luutamainen lakaisuefekti on tehokas lumelle
- Joustava kuitu
- Kuidun optimaalinen pituus estää roskia paakkuuntumasta
- Pitkä harjas tuo ulottuvuutta ja helpottaa pientenkin nurkkien siivoamista
- Kapea runko tuo keveyttä lakaisuun
- Säänkestävä
- Suunniteltu pohjoisen oloihin
- Valmistettu Suomessa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!