Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ketjuputkileikkuri
Kuparille, messingille, ohutseinämäisille teräsputkille, muovipäällysteisille putkille ja äänenvaimentimille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Korkealaatuisille teräsputkille, joiden seinämän paksuus on enintään 2,5 mm ja halkaisija 60 mm
Suuremmat leikkuuhalkaisijat pidentämällä ketjua
Tarttuu pintaan luotettavasti
Vaivaton käyttää
Iso siipiruuvi
- Helppo säätö leikkaamisen aikana
- Työalueen nopea säätö
Erikoisterästä, niklattu
- Ohjaa aina leikkuria kohtisuoraan putkeen nähden
- Älä tee vaakasuuntaisia liikkeitä tai käytä painetta
- Varmista, että leikkausrullat ja ketju on voideltu asianmukaisesti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!