Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kierreadapterisarja 4 osaa seinätelineellä
Mahdollistaa vakiotyökalujen käyttämisen ja laajentaa siten käyttövalikoimaa. Täydentävä valikoima, jossa on 4 yleisintä adapteria liukuvasaralle, tuotenro 1952004050
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Toimitussisältö
- 1 x adapteri, M18 x 1.5 kiinnitysreiällä (liitosliitäntä) yleiskoukuille / kaksoisvetokoukuille / U-koukuille / korin vetokiinnittimille jne., sopii esimerkiksi seuraaviin järjestelmiin: Gmelin-Moll/Müller/Klann/KS/Kukko/Pichler/Sauer
- 1 x adapteri, M18 x 1.5 / 1-1/2 tuumaa x 16 pyörän napavetimeen. Sopii esimerkiksi seuraaviin järjestelmiin: Govoni/Müller/KS/Sauer/Pichler/Kukko/BGS
- 1 x yleisadapteri pallonivelellä, M18 x 1.5 / M18 x 1.5, käyttöön liukuvasaran ja työkalun välissä - mahdollistaa työskentelyn vaikeasti tavoitettavissa paikoissa - sopii kaikkiin järjestelmiin
- 1 x adapteri, M18 x 1.5 / M22 x 2.0, pyörän napavetimeen, sopii esimerkiksi seuraaviin järjestelmiin: Govoni/Facom
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!