Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kierrejousipuristin Scangrip
Tämä monipuolinen jousipuristin sopii erikokoisille sylinteri- ja kartiojousille, ja sen 1800 kg puristusvoima varmistaa vakaan ja tehokkaan työskentelyn.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Scangripin monipuolinen kierrejousipuristin on täydellinen työkalu erikokoisten sylinteri- ja kartiojousien puristamiseen, sen 1800 kg puristusvoima varmistaa tehokkaan ja vakaa työskentelyn. Jousipuristimessa on säädettävä puristusmekanismi, joka mahdollistaa helpon ja tarkan säädön eri kokoisille jousille. Lisäksi tuotteen ergonominen muotoilu ja kädensijat takaavat käyttömukavuuden ja turvallisen työskentelyn. Tämä jousipuristin on korkealaatuinen ja luotettava työkalu, joka helpottaa jousien asennusta ja purkamista ammattilaistasolla.
- Sopii Ø 80 -230 mm sylinteri- ja kartiojousille
- Sarja sisältää yleisleuat jousille: 2 kpl Ø 80 - 145 mm, 2 kpl Ø 145 - 195 mm
- Puristusvoima 1800 kg
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!