Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kierretankoleikkuri
Tehokas ja monipuolinen kierretankojen leikkauslaite, joka on tarkoitettu 4.6 kovuuden kierretangoille ja vakiona 8 ja 10 mm katkaisuleuat. Täydellinen valinta tuotantoon, joka vaatii tarkkuutta ja tehokkuutta kierretankojen käsittelyssä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kierretankoleikkuri HIT tarjoaa tehokkaan ja monipuolisen ratkaisun kierretankojen leikkaukseen. Laite on suunniteltu erityisesti 4.6 kovuuden kierretangoille ja siinä on vakiona 8 ja 10 mm katkaisuleuat, jotka varmistavat tarkan leikkauksen joka kerta. Tämä laite on täydellinen valinta tuotantoon, joka vaatii sekä tarkkuutta että tehokkuutta kierretankojen käsittelyssä. Lisäksi HIT kierretankoleikkuri on suunniteltu käyttömukavuus ja turvallisuus huomioiden, joten voit työskennellä luottavaisin mielin.
- 4.6 kovuuden kierretangoille
- Vakiona 8 ja 10 mm katkaisuleuat
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!